Beli mesin bor tangan kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  2. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  5. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  6. DOLIZ Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp399.900

    DOLIZ Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Drilling Capacity (Alumunium): 15mm
    • Drilling Capacity (Wood): 25mm
    • No. Load Speed: 0-3500rpm
  7. DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Deskripsi:
    Mesin bor inti
    atribut:
    • Product ID: DMX1201
    • Power: 3500 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Max.Drilling Diameter: 200 mm
    • Free Speed: 700 r.p.m
  8. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  9. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  10. KYUHO Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp469.900

    KYUHO Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Input Power: 450W
    • No. Load Speed: 0-3300rpm
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Bore Diameter (mm): 10
  11. IS Electric Work for Drill and Hand Taps
    Mulai

    Rp2.299.900

    IS Electric Work for Drill and Hand Taps
    Deskripsi:
    Usage:Work materials: Normal steel.
    atribut:
    • Material: Tap: Alloy steel (SKS2), Drill bit: Alloy steel (SKH)
    • Purpose of Use: Work Material: Standard Steel
Daftar Harga mesin bor tangan kecil Terbaru November 2026
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
NRT-PRO Drill Machine (Bor Machine) Variable Speed (Mesin Bor Listrik)Rp219.900
DOLIZ Mesin Bor ListrikRp399.900
DMX Drill Machine (Mesin Bor)Rp4.799.900
Wipro Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)